Automatisk centerstempel med spids og håndbeskyttelse

Art.-nr.: 8722880
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Kørnere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8722880
    EAN/GTIN 4010883872287
    Producentnummer 8722880
    L-nummer L60160 1810

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til enhåndsbetjening
    Automatisk slagudløsning ved hjælp af fjedermekanisme
    Uendeligt justerbar slagkraft mellem 60 - 130 N
    Med 2-K håndbeskyttelse for behageligt og sikkert arbejde

    Egenskab:

    • Design: Automatisk slagudløsning ved hjælp af fjedermekanisme (selvudløsende)
    • Total bredde [mm]: 34 mm
    • Total højde [mm]: 34 mm
    • Total længde [mm]: 130 mm
    • Håndtagsmateriale: 2-komponent
    • Indhold (antal stk.): 1 tlg.
    • Materiale: vanadiumstål
    • Nominel bredde [mm]: 34 mm

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven