Afisoleringsværktøj med trykkontakt SLS

Art.-nr.: 872271SLS
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 872271SLS
EAN/GTIN 3662424049347
Producentnummer 872271SLS
L-nummer L60130 8300

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj med en FACOM SLS fastgørelsesløsning, der sikrer mod enhver risiko for fald
  • Den ″roterende″ fastklemte kabelløsning, der er valgt og testet af FACOM, bevarer værktøjets ergonomi
  • Trykafbrydersystem: 30 % mindre anstrengelse
  • Selvroterende kniv: hurtig og nem afisolering
  • Dobbelt sikkerhed: Skærekniv udstrakt = trykafbryder låst. - Knivblad med sikkerhedsanordning
  • Skæreområde: runde PVC-kabler diameter 4 til 28 mm
  • Absolveringszone. 872272: Sæt med 6 reserveknive (5 selvdrejende knive og 1 knivblad)

Egenskab:

  • L [mm]: 165
  • [g]: 126

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven