VDE Skruetrækker med krydsudsparing, bruneret, plastisolering, PH 1

Art.-nr.: 87224110
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87224110
EAN/GTIN 4005887566072
Producentnummer 87224110
L-nummer L60010 7779

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Enhed testet ved 10.000 V AC for 100 % sikkerhed i henhold til IEC 60 900, en 60 900 og VDE 0682/del 201
  • Godkendt op til 1.000 V AC og 1.500 V DC
  • To-komponent hæfte med hård/blød zone
  • Ergonomisk håndtag form for lav-træthed, kraftfuld skruetrækkning
  • Anti-rotation af knivene i håndtaget på grund af udtalte vinger
  • Varmebestandig og flammehæmmende
  • Optimal momentoverførsel
  • Høj slagfast
  • Olie- og opløsningsmiddelresistent
  • Klinger lavet af specielt højlegeret CV-stål
  • DIN 7437

Egenskab:

  • L1: 80 mm
  • L2: 175 mm
  • Udgangsprofil: Phillips-Recess®
  • Størrelse Udgangsprofil: PH1
  • Vægt: 55 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven