Håndværker skruetrækker med slids, forkromet med sort spids, 3,0 mm

Art.-nr.: 87210110
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87210110
    EAN/GTIN 4005887565778
    Producentnummer 87210110
    L-nummer L60010 7808

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • To-komponent hæfte med hård/blød zone
    • Ergonomisk håndtag form for lav-træthed, kraftfuld skruetrækkning
    • Anti-rotation af knivene i håndtaget på grund af udtalte vinger
    • Varmebestandig og flammehæmmende
    • Splinter-fri
    • Høj slagfast
    • Klinger lavet af specielt højlegeret CV-stål
    • Optimal momentoverførsel
    • Olie- og opløsningsmiddelresistent
    • DIN 5265 A

    Egenskab:

    • a: 0,5 mm
    • Legering: Højlegeret CV-specialstål
    • L1: 80 mm
    • L2: 165 mm
    • Udgangsprofil: Slidset
    • Vægt: 32 g
    • Bredde mm (b): 3 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven