Vandpumpetang, rødlakeret, poleret, 150 mm

Art.-nr.: 87188005
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87188005
EAN/GTIN 4005887287908
Producentnummer 87188005
L-nummer Z70618 150

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til de højeste faglige krav
  • Rød lakeret, poleret
  • Kromvanadium, induktivt hærdede gribeflader inkl.
  • Selvfastspænding på emnet, gennemskubbende glideled
  • Beskyttelse mod knusningsskader
  • Håndtag med ledning, coated i høj kvalitet, din ISO 8976

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 17 mm
  • Justering af åbningsbredde: 4x
  • Hoved: poliert
  • Håndtag: rødlakeret
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde [mm): 115 mm
  • Vægt: 106 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven