Tange til vandpumpe Maul B.35mm L.250mm

Art.-nr.: 87182010
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87182010
EAN/GTIN 4005887010216
Producentnummer 87182010
L-nummer L60010 5579

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtig indstilling af emnet via trykknap
  • Trinløs, glat-kørende superfin justering
  • Selvfastspænding på emnet, kraftbesparende og skridsikker
  • Induktivt hærdede tænder, ekstremt hårde og holdbare
  • Glideled med dobbelt støtte typisk for VBW
  • Beskyttelse mod knusningsskader
  • EP- og amerikanske patenter
  • Ekstremt robust konstruktion, høj kvalitet belagt
  • Professionelle testere giver FastGRIP 250 ″AutoClassic-anbefalingen″

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 35 mm
  • Justering af åbningsbredde: 12x
  • Håndtag: rød plastbelægning
  • Længde [mm): 250 mm
  • Vægt: 405 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven