Tangnøglesæt ″PowerGRIP″, forkromet, plastbelægning, 3 stk., 3 stk.

Art.-nr.: 87180900
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87180900
EAN/GTIN 4005887013422
Producentnummer 87180900
L-nummer L60010 6970

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Powergrip: Højt udvekslingsforhold for mærkbar håndkraft
  • Til emner med parallelle overflader (møtrikker, skruer osv.)
  • Ideel også til bukning af tynde parallelle emner (ark osv.)
  • Hurtig indstilling ved tryk på en knap direkte på emnet
  • Trinløs, glat-kørende superfin justering
  • Slørfrit og sikkert greb, når du skruer og holder
  • Parallelle kæber uden profil til beskyttelse af overfladebehandlede emner
  • ″Ratchet effekt″, når du skruer med mundslaget
  • Glideled med dobbelt støtte typisk for VBW
  • Beskyttelse mod knusningsskader
  • Ekstremt robust konstruktion, høj kvalitet belagt
  • EP- og amerikanske patenter
  • En international jury har uddelt den brunede Powergrip 180010 med IF Product design Award 2007

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 3
  • Indhold: 1x 1800051x 1803101x 180315
  • Længde [mm): 400 mm
  • Vægt: 130 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven