Tangnøgle ″PowerGRIP″ kæbe b.36mm l.180mm

Art.-nr.: 87180305
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
Produkttype Polygriptang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87180305
EAN/GTIN 4005887010179
Producentnummer 87180305
L-nummer L60010 4571

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højt udvekslingsforhold for mærkbar håndkraftforstærkning
  • Ideel også til bukning af tynde parallelle emner (ark osv.)
  • Hurtig indstilling ved tryk på en knap direkte på emnet
  • Trinløs, glat-kørende superfin justering
  • Slørfrit og sikkert greb, når du skruer og holder
  • Parallelle kæber uden profil til beskyttelse af overfladebehandlede emner
  • ″Ratchet effekt″, når du skruer med mundslaget
  • Glideled med dobbelt støtte typisk for VBW
  • Ekstremt robust konstruktion, høj kvalitet belagt
  • EP- og amerikanske patenter

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 36 mm
  • Justering af åbningsbredde: 11x
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: rød plastbelægning
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Længde [mm): 200 mm
  • Vægt: 275 g
  • Bredde mm (b): 50 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven