Bøjningstang til tagrender, rødlakeret, 600 mm

Art.-nr.: 87157005
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
    Produkttype Hulværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87157005
    EAN/GTIN 4005887460608
    Producentnummer 87157005
    L-nummer L60010 7814

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til bøjning af tagrender/fladjern
      op til 8 mm tykkelse og 50 mm bredde
    • Stabilt professionelt design med støbt, galvaniseret eller forkromet hoved
    • Stærk løftestangseffekt, og derfor kræves der kun lidt kraft ved bøjning
    • Med en bevægelig gliderulle til beskyttelse af plastbelagte tagrender
    • Åben form med justeringsskrue og ergonomiske håndtag
    • Rustbeskyttede arme

    Egenskab:

    • Pladetykkelse: 8 mm
    • Skæredybde maks. mm: 50 mm
    • Håndtag: rødlakeret
    • Længde [mm): 620 mm
    • Vægt: 3241 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven