Hane-nøgle, rødlakeret, 370 mm

Art.-nr.: 87149105
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
    Produkttype Installationsnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87149105
    EAN/GTIN 4005887497802
    Producentnummer 87149105
    L-nummer L60010 5600

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til 1-grebs mikserbatterier
    • Indvendigt drev 6-kantet 13mm
    • Krom-vanadium, malet rødt
    • Med udskiftelige galvaniserede indsatser
    Leveringsomfang:
    • 1 stationære ventilnøgler
    • 3 13 mm 6-kantede indsatser SW 10; 11; 14 mm

    Egenskab:

    • SW indvendigt firkantet drev mm: 10, 11, 14 mm
    • L1: 260 mm
    • Længde [mm): 360 mm
    • Udgang sekskant indvendig (mm): 13 mm
    • Vægt: 326 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven