Udskiftningskæde min.tube-d.1.1/2″-8″

Art.-nr.: 87130130
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
    Produkttype Kæde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87130130
    EAN/GTIN 4005887275301
    Producentnummer 87130130
    L-nummer L60010 8071

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kraftige stålkæder

    Egenskab:

    • Maks. rørdiameter (tommer): 8 ″
    • Rørdiameter min. (mm): 38 mm
    • Rørdiameter maks. (mm): 200 mm
    • Rørdiameter min. (in.): 1.1/2 ″
    • Længde [mm): 530 mm
    • Vægt: 3153 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven