Kæderørsnøgle, rødlakeret, 34 mm

Art.-nr.: 87130030
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87130030
EAN/GTIN 4005887274601
Producentnummer 87130030
L-nummer L60010 4985

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftfuld på grund af maksimal gearing
  • Hærdede, dobbeltsidet tandede, udskiftelige kæber
  • Stærkt, smedet håndtag
  • Kraftig stålkæde

Egenskab:

  • Rørdiameter min. (in.): 1 1/2 ″
  • Maks. rørdiameter (tommer): 8 ″
  • Kædelængde: 1000 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 203,2 mm
  • Rørdiameter min. (mm): 38,1 mm
  • Længde [mm): 1285 mm
  • Vægt: 12944 g
  • Bredde mm (b): 100 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven