Kompakt kæderørnøgle, rødlakeret, 300 mm

Art.-nr.: 87129005
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87129005
EAN/GTIN 4005887273901
Producentnummer 87129005
L-nummer L60010 5573
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kæden er hærdet
  • Tandhjulstænder er specielt hærdede
  • Håndtag lavet af krom vanadium stål
  • Sænksmedet
  • Ratchet-lignende betjening på røret
  • Med profilhåndtag
  • Kan bruges i 2 retninger

Egenskab:

  • Maks. rørdiameter (tommer): 4 ″
  • Kædelængde: 440 mm
  • Rørdiameter min. (in.): 3/4 ″
  • Rørdiameter maks. (mm): 101,6 mm
  • Rørdiameter min. (mm): 19,5 mm
  • Længde [mm): 340 mm
  • Vægt: 958 g
  • Bredde mm (b): 62 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven