Fræser, 8-sidet 120 x 12 x 3 mm

Art.-nr.: 8710950
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Kørner

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8710950
    EAN/GTIN 4010883871099
    Producentnummer 8710950

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 6458
    GEDORE vanadiumstål
    Selvhærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
    Induktivt hærdede slaghoveder
    Arbejdsende blankpoleret og klarlakeret
    Specielle størrelser på forespørgsel

    Egenskab:

    • Ottekantet skaft [mm]: 12 mm
    • Udformning: Gennemhærdet og hærdet i hele længden, slaghoveder induktivt hærdet
    • Samlet længde [mm]: 120 mm
    • Materiale: Vanadiumstål
    • Drift Ø [mm]: 3 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Design med lav gnist: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven