Wobble-forlænger

Art.-nr.: 871-4
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
    Produkttype Bitholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 871-4
    EAN/GTIN 4000896038879
    Producentnummer 871-4
    L-nummer L60140 2755

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Drift af skrueforbindelser i trange rum og omgåelse af forstyrrende kanter
    • Sfærisk, konisk ydre kvadratisk
      drejningsvinkel efter hver side 8 grader
    • Ved at sætte fatningen i anslaget kan drejeforlængelsen også bruges som en stiv forbindelse
    • Med kuglelås
    • Overflade: Forkromet, poleret
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
    • Output: Kvadratisk massiv 6,3 mm (1/4″)
    • Mål / længde: 101,5 mm
    • Nettovægt (kg): 0,04 kg
    • Til manuel betjening

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven