Wobble-forlænger

Art.-nr.: 871-1
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
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 871-1
EAN/GTIN 4000896038855
Producentnummer 871-1
L-nummer L60140 816

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Drift af skrueforbindelser i trange rum og omgåelse af forstyrrende kanter
  • Sfærisk, konisk ydre kvadratisk
    drejningsvinkel efter hver side 8 grader
  • Ved at sætte fatningen i anslaget kan drejeforlængelsen også bruges som en stiv forbindelse
  • Med kuglelås
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 6,3 mm (1/4″)
  • Mål / længde: 25 mm
  • Nettovægt (kg): 0,01 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven