Håndnæve nr. 2 90 x 55 x 35 mm

Art.-nr.: 870B
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
Artikelnummer 870B
EAN/GTIN 3148516952288
Producentnummer 870B
L-nummer L60130 1009

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Blanding af skarpe og afrundede kanter
  • Mål
  • L x B x H /: 90 x 55 x 35 mm
  • poleret.

Egenskab:

  • H [mm]: 35
  • B [mm]: 55
  • L [mm]: 90
  • [kg]: 1,2

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven