8-sidet stempler 120 x 10 x 4 mm

Art.-nr.: 8709350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kørner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8709350
EAN/GTIN 4010883870931
Producentnummer 8709350

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 6458
GEDORE vanadiumstål
Selvhærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
Induktivt hærdede slaghoveder
Arbejdsende blankpoleret og klarlakeret
Specielle størrelser på forespørgsel

Egenskab:

  • Ottekantet skaft [mm]: 10 mm
  • Udformning: Gennemhærdet og hærdet i hele længden, slaghoveder induktivt hærdet
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Drift Ø [mm]: 4 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven