Korsmejsel flad oval, 150 x 17 x 11 mm

Art.-nr.: 8702260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8702260
EAN/GTIN 4010883870221
Producentnummer 8702260

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 6451
Vanadiumstål
Selvhærdet i hele længden og omhyggeligt hærdet
Induktionshærdning af slaghovederne
Arbejdseenderne er blankpoleret og klarlakeret

Egenskab:

  • Udformning: Arbejdsender blankpoleret og klarlakeret
  • Samlet længde [mm]: 150 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Akselbredde [mm]: 17 mm
  • Skafthøjde: 11 mm
  • Bladbredde [mm]: 6,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven