Cobra® Hightech-vandpumpetang med flerkomponent-håndtag grå atramenteret 300 mm

Art.-nr.: 87 02 300
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87 02 300
EAN/GTIN 4003773029144
Producentnummer 87 02 300
L-nummer L70010 206

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Justering med et tryk på en knap direkte på arbejdsemnet
  • Finjustering for optimal tilpasning til forskellige emnestørrelser og håndvenlig håndtagsposition
  • selvspændende på rør og møtrikker: ingen glidning på emnet, kraftbesparende arbejde
  • Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed ca. 61 HRC: permanent sikkert greb på grund af høj slidstyrke
  • gennemstiksled: høj stabilitet takket være dobbelt styring
  • sikkert indgreb i hængselstiften: ingen utilsigtet justering
  • Klemmebeskyttelse forhindrer knusningsskader

Egenskab:

  • Indstillingspositioner: 30
  • Kapacitet til rør (tommer): Ø 2 3/4
  • Kapacitet til møtrikker, bredde på tværs af flader (mm): 60 mm
  • Kapacitet til rør (diameter): Ø 70mm
  • kemisk gråfarvet.
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven