Pennøgle i holder, 7 stk.

Art.-nr.: 86H.JU7
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 86H.JU7
EAN/GTIN 3148511263396
Producentnummer 86H.JU7
L-nummer L60130 4265

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Meget kompakt holder
  • Komfortabelt greb
  • Nøgler med stop ved 90° for tilspænding
  • Nøgler af siliciumstål
  • Fosfateret fra 82H-serien

Egenskab:

  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 18
  • L [mm]: 118
  • L1 [mm]: 28
  • 6-kant [″]: 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4
  • 6-kant [mm]: -
  • [g]: 142

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven