Stiftnøgle i holder, 7 stk.

Art.-nr.: 86H.JE7A
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 86H.JE7A
    EAN/GTIN 3148511262504
    Producentnummer 86H.JE7A
    L-nummer L60130 1559

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Meget kompakt holder
    • Komfortabelt greb
    • Nøgler med stop ved 90° for tilspænding
    • Nøgler af siliciumstål
    • Fosfateret fra 82H-serien

    Egenskab:

    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 24
    • L [mm]: 138
    • L1 [mm]: 32
    • 6-kant [″]: -
    • 6-kant [mm]: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
    • [g]: 405

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven