Fladmejsel flad oval, 175 x 20 x 12 mm

Art.-nr.: 8698800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Mejsler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8698800
    EAN/GTIN 4010883869881
    Producentnummer 8698800
    L-nummer L60160 1740

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 6453
    Vanadiumstål
    Vejl gennemhærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
    Induktionshærdning af slaghovederne
    Arbejdsenderne er blankpolerede og klarlakerede
    Arbejdsenderne er blankpolerede og klarlakerede

    Egenskab:

    • Udformning: slaghoved induktivt hærdet
    • Samlet længde [mm]: 175 mm
    • Materiale: Vanadiumstål
    • Akselbredde [mm]: 20 mm
    • Skafthøjde: 12 mm
    • Bladbredde [mm]: 21,0 mm
    • Spidsvinkel [mm]: 60 °
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven