Flad, oval mejsel, 125 x 14 x 9 mm

Art.-nr.: 8698640
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8698640
EAN/GTIN 4010883869867
Producentnummer 8698640
L-nummer L60160 1739

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 6453
Vanadiumstål
Vejl gennemhærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
Induktionshærdning af slaghovederne
Arbejdsenderne er blankpolerede og klarlakerede
Arbejdsenderne er blankpolerede og klarlakerede

Egenskab:

  • Udformning: slaghoved induktivt hærdet
  • Samlet længde [mm]: 125 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Akselbredde [mm]: 14 mm
  • Skafthøjde: 9 mm
  • Bladbredde [mm]: 15,0 mm
  • Spidsvinkel [mm]: 60 °
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven