kardanled

Art.-nr.: 869
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
Produkttype Kardanled

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 869
EAN/GTIN 4000896038824
Producentnummer 869
L-nummer L60140 802

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med led - til brug på svært tilgængelige steder og til omgåelse af interferenskanter
  • Med kuglelås
  • Overflade: Forkromet
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 6,3 mm (1/4″)
  • Mål / længde: 36,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,03 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven