Opklappelig rørskruestik 2 tommer

Art.-nr.: 868600 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændvidde til rør op til (tommer) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde til rør op til 2 tommer
Spændvidde 60 mm
Vægt 4,3 kg
Produkttype Rørskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 868600 2
EAN/GTIN 095691110527
Producentnummer 11052

Betegnelse

Udførelse:

Helt i stål − går garanteret ikke i stykker. Opklappelig udførelse med automatisk låsende krog. Sænksmedet, bevægelig spændekæbe. Spændekæbe og anlægskæbe kan udskiftes. Fræsede og hærdede gribeflader. Kraftig spindel med forskydeligt T-greb.

Bemærk:

Justerbart materialestativ nr. 919904 og filebænke fra nr. 921001 finder du i kataloget med værkstedsindretning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven