Reservehåndtag ROTBAND-PLUS aske 260 mm

Art.-nr.: 8678100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skaft

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8678100
    EAN/GTIN 4010883867818
    Producentnummer 8678100
    L-nummer L60160 6402

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Buet askeskaft DIN 5135
    Med beskyttelseshylster i hærdet stål, sikkerhedsplade, ringkile og træskrue
    Til alle forhamre i henhold til DIN 6475
    Med dette træskaft kan ethvert DIN-slaghammerhoved forvandles til en ROTBAND-PLUS-slaghammer.

    Egenskab:

    • for hovedvægt [g]: 1000 g
    • Samlet længde [mm]: 260 mm
    • Håndtagsmateriale: Aske
    • Anvendelse/anvendelse: Til alle hammere i henhold til DIN 6475
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven