Slædehammer ROTBAND-PLUS 5 kg, 800 mm

Art.-nr.: 8673650
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8673650
EAN/GTIN 4010883867368
Producentnummer 8673650
L-nummer L60160 331

Betegnelse

Beskrivelse:

Smedet hammerhoved DIN 1042
Hylster, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue gør hammerhoved og træskaft til en enhed
Hickory-skaft DIN 5112, med ekstra lang beskyttelseshylster af stålskaft
ROTBAND-PLUS-skaftbeslag, høj sikkerhed, lang levetid, bedste forhold mellem pris og ydelse

Egenskab:

  • Udformning: Smedet hammerhoved
  • Samlet bredde [mm]: 185 mm
  • Samlet højde [mm]: 69 mm
  • Samlet længde [mm]: 810 mm
  • Hovedvægt [g]: 5000 g
  • Hovedlås [metrisk]: Rødt bånd plus
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven