Kobberhammer ROTBAND-PLUS 2000 g

Art.-nr.: 8672840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8672840
EAN/GTIN 4010883867283
Producentnummer 8672840
L-nummer L60160 2344

Betegnelse

Beskrivelse:

Næveform
Med hickory-skaft DIN 5111 med ekstra lang, hærdet stålskaftbeskyttelseshylster
Med hylster, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue bliver hammerhoved og træskaft til en enhed
ROTBAND-PLUS-skaftfastgørelse, høj sikkerhed, lang levetid, bedste pris/ydelsesforhold

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 400 mm
  • Hovedvægt [g]: 2000 g
  • Materiale: Kobber
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven