Forlænger

Art.-nr.: 867-1
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 867-1
EAN/GTIN 4000896038732
Producentnummer 867-1
L-nummer L60140 1866

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med kuglelås
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 6,3 mm (1/4″)
  • Mål / længde: 25 mm
  • Nettovægt (kg): 0,01 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven