Udskiftningssæt, skraldehjul

Art.-nr.: 863S/7
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 863S/7
EAN/GTIN 4000896048472
Producentnummer 863S/7
L-nummer L60140 3011

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reservedelssæt Skraldehjul med sikkerhedslås 6,3 =1forkert4ydre firkant bestående af:
    Skraldehjul med sikkerhedslås ∙ låsestang ∙ spændehåndtag ∙ skruer ∙ kugle ∙ Kompressionsfjeder til vendbar skralde HAZET 863Q ∙ 863S samt til konvertering af vendbar skralde HAZET 863P ∙ 863PC ∙ 863G ∙ 863RD ∙ 863K ∙
    863MC
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 0,01 kg
  • Til manuel betjening

Ansvarsfraskrivelse

forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven