Reservedelssæt Ratchethjul med sikkerhedslås

Art.-nr.: 863HPS/11
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 863HPS/11
    EAN/GTIN 4000896241262
    Producentnummer 863HPS/11
    L-nummer L60140 5476

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Reservedelssæt skraldehjul med sikkerhedslås 6,3 =1i nakken4yderste firkant bestående af:
      Monteringsværktøj ∙ afdækningsplade ∙ skraldehjul med sikkerhedslås ∙ låsering ∙ dækskive ∙ skiftegreb ∙ Fjedermuffe ∙ kugle ∙ kompressionsfjeder ∙ låsestykke ∙ fedt
      til 863HPS vendbar skralde og til konvertering af den vendbare HAZET 863HP skralde (reduktion til maks. 100 Nm spidsbelastning)
    • Til manuel betjening

    Ansvarsfraskrivelse

    forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
    Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven