Vendbar skralde ∙ fin-tandet

Art.-nr.: 863HPS
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 863HPS
EAN/GTIN 4000896237234
Producentnummer 863HPS
L-nummer L60140 4922
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Lille driftsvinkel (4 grader) gør det muligt at bruge i de trange installationsområder, f.eks. Motorer, maskinteknik, landbrugskøretøjer og -udstyr, vedvarende energi (solenergi, vindmøller)
  • Ekstremt mere kraft end rigge med sammenlignelige dimensioner
  • Skiftegearmens låsefunktion beskytter mod utilsigtet kontakt
  • Forøg levetiden ved at bruge de nyeste smøremidler i skraldemekanismen
  • Snævre produktionstolerancer sikrer beskyttelse mod indtrængen af forurening
  • HAZET interne kvalitetsstandarder garanterer robusthed langt ud over det sædvanlige
  • Høj kvalitet, let at rengøre, korrosionsbestandig
  • Integreret affjedring i håndtaget
  • VPA-testet statisk drejningsmoment i henhold til din 3122: 100 Nm (din: 62 Nm)
  • Sikkerhedsinterlock med hurtig udløsning
  • Frigøringssikker låsning af topnøgleindsatserne
  • Hurtig frigørelse af det monterede værktøj ved at trykke på udløserknappen med kun én hånd
  • Antal tænder: 90 (driftsvinkel 4 grader)
  • Med kuglelås
  • HAZET 2-komponent håndtag
  • Overflade: Forkromet
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk massiv 6,3 mm (1/4″)
  • Mål / længde: 116 mm
  • Til manuel betjening
  • Hiper - originalen
  • Udvikler og producerer ″Made in Germany
  • Statisk OG dynamisk - dobbelt præcision i perfektion
  • Høj kontinuerlig belastning for lang levetid
  • Ergonomisk kontaktgreb

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven