Kølle med hickory-skaft, 1500 g

Art.-nr.: 8635560
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8635560
EAN/GTIN 4010883863551
Producentnummer 8635560
L-nummer L60160 5253

Betegnelse

Beskrivelse:

Smedet hammerhoved DIN 6475
Med hickory-skaft (nr. E 20 H) DIN 5135

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 280 mm
  • Hovedvægt [g]: 1500 g
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven