Svejseskruetvinge, Type: 1

Art.-nr.: 862310 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse TP
Skinnetværsnit 25×6 mm
Spændvidde 150 mm
Udladning 80 mm
Til maks. strømstyrke 400 A
Produkttype Skruetvinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 862310 1
EAN/GTIN 4008158015439
Producentnummer TP-1F
Producent BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Støbejernsspændearme i høj kvalitet med tilslutningsøje til elsvejsekabel på den øverste spændearm. Kraftig, forzinket spindel med bevægelig kugletrykplade. Glansforzinket skinne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven