Rørgribetang med kunststofbakker

Art.-nr.: 862150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spændvidde 110 mm
    Udladning 65 mm
    Produkttype Gribetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 862150
    EAN/GTIN 4008158009667
    Producentnummer GRZRO

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sejhærdet profilstålskinne; hurtigjustering; trinløst indstillelige tangkæber; indstillelig spændekraft (maks. 4.000 N).
    Med prismebakker til at holde runde dele med samme diameter. (inkl. beskyttelsesbakker i kunststof, temperaturbestandig til 200 °C).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven