Svejsetang

Art.-nr.: 862100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spændvidde 110 mm
    Udladning 80 mm
    Produkttype Gribetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 862100
    EAN/GTIN 4008158009636
    Producentnummer GRZC

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sejhærdet profilstålskinne; hurtigjustering; trinløst indstillelige tangkæber; indstillelig spændekraft (maks. 4.000 N).
    Med C-formede bøjlearme til spænding af profilmateriale med høje afsatser.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven