Spænde- og efterbehandlingshammer 25 mm/30 mm

Art.-nr.: 861D.26
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 861D.26
EAN/GTIN 3148516932655
Producentnummer 861D.26
L-nummer L60130 378
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Flade, runde og firkantede slagflader
  • sikkerhedshåndtagsholder
  • finpolerede nivelleringsflader
  • hickoryhåndtag

Egenskab:

  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 30
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 100
  • [g]: 300

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven