Slædehammer med glasfiberskaft, 6 kg, 800 mm

Art.-nr.: 8614560
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8614560
EAN/GTIN 4010883861458
Producentnummer 8614560
L-nummer L60160 4693

Betegnelse

Beskrivelse:

Smedet hammerhoved DIN 1042
Nærmest brudsikkert glasfiberhåndtag med håndfølsomt plastgreb og hovedlås

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 800 mm
  • Hovedvægt [g]: 6000 g
  • Håndtagsmateriale: Glasfiber
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven