Slibebukskive (keramisk) 150x20x32 mm form 1 C60K5V15

Art.-nr.: 861009
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 861009
EAN/GTIN 9003178610096
Producentnummer 861009
L-nummer L50140 463

Betegnelse

Beskrivelse:

Ved slibning af fast hårdmetal eller hårdmetalspidser må der kun anvendes skiver med siliciumcarbid-specifikationer. På grund af deres specielle kornform får du gode resultater selv på meget hårde emner. Denne skive kan også bruges som supplement til støbejern. Et reduktionsringsæt er allerede inkluderet i emballagen og kan også genbestilles.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 35 m/s
  • Materialets egnethed: Hårdmetal
  • Specifikation : C 60 K5 V15
  • Mål (D x D x H): 150 x 20 x 32 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Hul: 32 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Fri skæring
  • Optimeret kornstørrelse
  • Kan stables

Anvendelse:

  • Til slibning af massivt hårdmetal- eller hårdmetal-værktøj og til bearbejdning af støbejernsemner

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven