Hammer til fjernelse af huller rund slagflade 28 mm

Art.-nr.: 860H.28
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 860H.28
EAN/GTIN 3148517526914
Producentnummer 860H.28
L-nummer L60130 6191

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Hickory-skaft med tredobbelt sikret skaftholder
  • 2 stålkiler og 1 trækile.

Egenskab:

  • d [mm]: 28
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 118
  • Stamme: 210.MHB26
  • [g]: 370
  • [kg]: 0,370

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven