Hammer til fjernelse af huller rund slagflade 26 mm

Art.-nr.: 860H.26
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 860H.26
    EAN/GTIN 3148517526839
    Producentnummer 860H.26
    L-nummer L60130 2523

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Hickory-skaft med tredobbelt sikret skaftholder
    • 2 stålkiler og 1 trækile.

    Egenskab:

    • d [mm]: 26
    • L [mm]: 297
    • L1 [mm]: 114
    • Skaft: 210.MHB26
    • [g]: 340
    • [kg]: 0,340

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven