Slagbogstaver 27- stk.

Art.-nr.: 8605220
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8605220
EAN/GTIN 4010883860529
Producentnummer 8605220
L-nummer L60160 4352
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til mærkning af færdige dele, f.eks. skilte, værktøj osv.
Fremstillet af hårdt stål med hærdet skaft og hærdet slaghoved
I blå plastholder
Nr. 2201 = 27 bogstaver (A - Z, &), bogstavhøjde 6 mm

Egenskab:

  • Opbevaring: Plastholder
  • Udformning: Nr. 2201 = 27 bogstaver (A - Z, &)
  • Samlet bredde [mm]: 9 mm
  • Samlet højde [mm]: 9 mm
  • Samlet længde [mm]: 70 mm
  • Materiale: Stål, hårdt
  • Akselbredde [mm]: 9 mm
  • Skafthøjde: 9 mm
  • Typehøjde [mm]: 6
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven