Skruetvinge, Udladning / spændvidde: 500/600mm

Art.-nr.: 860300 500/600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udladning / spændvidde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tværsnit, glideskinne 45×12 mm
Spændvidde 600 mm
Udladning 500 mm
Vægt 9,2 kg
Produkttype Skruetvinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 860300 500/600
EAN/GTIN 4008158012759
Producentnummer TGN60T50K
Producent BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Lange støbejerns-spændearme i høj kvalitet til store spændedybder; stærk profilstål-glideskinne, riflet. Letgående, bruneret stålspindel med trapezgevind og bevægelig trykplade. Momentindstilling, spænder sikkert. T-greb giver stor spændekraft ved ringe kraftanvendelse. Spændekraft indtil 7000 N.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven