Vendbar enhåndsskruetvinge med drejeligt greb, Spændvidde: 150mm

Art.-nr.: 860288 150
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændvidde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse EZ360
Tværsnit, glideskinne 18×5 mm
Udspilingsvinkel 195 mm - 315 mm
Spændvidde 150 mm
Udladning 80 mm
Maks. spændekraft 1.400 Nm
Vægt 0,78 kg
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 860288 150
EAN/GTIN 4008158041988
Producentnummer EZ360-15

Betegnelse

Udførelse:

Den øverste og nederste del er fremstillet af glasfiberforstærket polyamid. Hulprofilskinne i bruneret stål. Plasthuset beskytter grebsmekanismen mod støv og spåner. For det første kan grebet placeres på en sådan måde, at der opnås en optimal pumpeposition og dermed en bedre krafttilførsel. For det andet kan grebet også drejes ud af arbejdsområdet efter lukkeprocessen. Dette gør det muligt at bruge flere skruetvinger på trange steder.
  • 2-komponent plasthåndtag med pumpegreb.
  • Innovativ 360-graders drejemekanisme gør det muligt at placere gribeenheden rundt om skinnen.
  • 12-trins låsemekanisme til sikker fastholdelse af grebspositionen.
  • Ekstremt store spændeflader med aftagelige beskyttelseshætter.
  • Spændekraft indtil 1400 N.
  • Værktøjsfri flytning af spændere og stivere.
  • Ubesværet betjening med en hånd.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Vendbar enhåndsskruetvinge med drejeligt greb, Spændvidde: 150mm

Vendbar enhåndsskruetvinge med drejeligt greb, Spændvidde: 150mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
304,70  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
713 styk på lager
175,97  DKK
plus moms plus fragt
Udladning 80 mm 90 mm
Tværsnit, glideskinne 18×5 mm 20×6 mm
Spændvidde 150 mm 150 mm
Produkttype Skruetvinge Skruetvinge

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven