{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tværsnit, glideskinne | 20×5 mm | |
Udspilingsvinkel | 75 mm - 535 mm | |
Spændvidde | 450 mm | |
Udladning | 85 mm | |
Maks. spændekraft | 1.200 Nm | |
Produkttype | Skruetvinge |
Artikelnummer | 860280 450 | |
EAN/GTIN | 4008158028545 | |
Producentnummer | DUO45-8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Omskiftelig enhåndstvinge, Spændvidde: 450mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
248,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
279 styk på lager
208,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udladning | 85 mm | 90 mm |
Maks. spændekraft | 1.200 Nm | |
Tværsnit, glideskinne | 20×5 mm | 20×6 mm |
Spændvidde | 450 mm | 450 mm |
Udspilingsvinkel | 75 mm - 535 mm | 200 mm - 715 mm |
Produkttype | Skruetvinge | Skruetvinge |