Hammer til fjernelse af huller med firkantet slagflade 28 mm

Art.-nr.: 859H.28
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 859H.28
    EAN/GTIN 3148517526082
    Producentnummer 859H.28
    L-nummer L60130 7398

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Hickory-skaft med tredobbelt sikret skaftholder
    • 2 stålkiler og 1 trækile.

    Egenskab:

    • d [mm]: 28
    • L [mm]: 319
    • L1 [mm]: 140
    • Aksel: 210.MHB34
    • [g]: 560
    • [kg]: 0,560

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven