Ekstra håndtag hickory 400 mm

Art.-nr.: 8599070
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skaft

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8599070
    EAN/GTIN 4010883859905
    Producentnummer 8599070
    L-nummer L60160 3891

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dobbeltbøjet hickory-skaft DIN 5111
    Med ekstra beskyttelseshylster i hærdet stål, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue
    Med dette standardiserede træskaft DIN 5111 kan ethvert DIN-hammerskaft forvandles til en ROTBAND-PLUS-hammer
    Sådan gør du: Skub skaftet ind i hammerhovedet op til hylsteret. Drej ringkilen ind i hullet. Tilspænd låsepladen med skruen på hammerhovedet.

    Egenskab:

    • for hovedvægt [g]: 2000 g
    • Samlet længde [mm]: 400 mm
    • Håndtagsmateriale: Hickory
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven