Låsesmedshammer med glasfiberskaft, 600 g

Art.-nr.: 8598500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8598500
EAN/GTIN 4010883859851
Producentnummer 8598500
L-nummer L60160 5821

Betegnelse

Beskrivelse:

Smedet hammerhoved
Næsten ubrydeligt glasfiberhåndtag med plastikgreb
Supplerende håndtagshylster af hærdet stål med hovedlås

Egenskab:

  • Design: Ekstra hærdet stålhåndtag
  • Total længde [mm]: 330 mm
  • Håndtagsmateriale: Plast
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • Hovedvægt [g]: 600 g
  • Hovedlås: Stiftlås
  • Magnet: Nej
  • Nettovægt [kg]: 0,9 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven