Metalarbejderhammer med glasfiberskaft, 200 g

Art.-nr.: 8598180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8598180
EAN/GTIN 4010883859813
Producentnummer 8598180
L-nummer L60160 4041

Betegnelse

Beskrivelse:

Smedet hammerhoved
Næsten ubrydeligt glasfiberhåndtag med plastikgreb
Supplerende håndtagshylster af hærdet stål med hovedlås

Egenskab:

  • Design: Ekstra hærdet stålhåndtag
  • Total længde [mm]: 280 mm
  • Håndtagsmateriale: Plast
  • Indhold (antal): 1 stk.
  • Hovedvægt [g]: 200 g
  • Hovedlås: Stiftlås
  • Magnet: Nej
  • Nettovægt [kg]: 0,36 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven